Beli roller frame di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. American Tool Mini Stick Roller Frame
    Mulai

    Rp23.900

    American Tool Mini Stick Roller Frame
    Deskripsi:
    - For use with 4inch refill sleeves- Smooth-rolling eliminate shank wear and gray streaks- Chrome-plated 6mm shank- Full-size polypropylene grip with reinforced threads, extension pole compatible
    atribut:
    • Width (mm): 100
    • Width (inch): 4
    • Length (mm): 500
    • Length (inch): 20
  2. TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp38.900

    TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)
    Deskripsi:
    TEKIRO TANG LANCIP MINI (N - R) /TANG LANCIPTEKIRO Tang Lancip Mini merupakan tang lancip berbahan besi yang didesain ergonomic dengan handle anti slip. Tang lancip digunakan untuk menjepit dan memotong sebuah media dengan kepala yang panjang dan meruncing kedepan. Dilengkapi dengan pemotong sebuah media yang sangat kuat untuk memotong kawat, kabel, dan lainnya.Fungsi : untuk memegang benda kerja yang kecil, membuat mata sambungan Material : heat treated alloy stell
  3. KRAFT TOOL Mud and Paint Mixer Attachments (Aksesori Pengaduk Cat)
    Mulai

    Rp599.900

    KRAFT TOOL Mud and Paint Mixer Attachments (Aksesori Pengaduk Cat)
    atribut:
    • UNSPSC: 31211905
    • Application: For Mixing Drywall Mud or Paint
    • Construction: Welded Steel
    • For use with: 7/16 In. or Larger Variable Speed Drill
    • Head Dia. (inch): 5
    • Head Type: Oval
    • Length (inch): 26
    • Maximum RPM: 700
    • Product Type: Mixer
    • Shaft Dia. (inch): 7/16
  4. Orange Roller Frame (Handle kuas Roll)
    Mulai

    Rp399.900

    Orange Roller Frame (Handle kuas Roll)
    atribut:
    • Item No.: 8605-07
    • Size (inch): 4
    • Color: Chrome
  5. ACE OLDFIELDS Kuas Cat Roll Mini Gagang Panjang
    27%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp24.900

  6. American Tool Paint Roller Frame Economy Type
    Mulai

    Rp18.900

  7. Mpoin Rope Plastic Strap Blue (Tali Tambang)
    Mulai

    Rp40.900

  8. Teson Gagang Kuas Cat Roll
    Mulai

    Rp2.099.900

    Teson Gagang Kuas Cat Roll
    Deskripsi:
    - Cocok untuk pengecatan tembok, gypsum- Kuas rol yang dapat di refill/ganti- Gagang bisa di sambung dengan galah/tongkat panjanguntuk menjangkau area yang tinggi- Hasil pengecatan maksimal ( sesuai aturan mixing cat )Untuk Refillnya bisa dicari di etalase produk kami.
    atribut:
    • Handle Length (cm): 60
  9. NIPPON PAINT Paint Roller Cover Refill Mini Basic (Refill Kuas Roll)
    Mulai

    Rp69.900

    NIPPON PAINT Paint Roller Cover Refill Mini Basic (Refill Kuas Roll)
    Deskripsi:
    ROLLER NP MINI BASIC 4 INCH - REFILL adalah roller refill ekonomis dengan daya serap yang tinggi dan dapat mengurangi cipratan cat. Roller ini dapat digunakan untuk pengecatan permukaan kasar maupun halus. Sangat cocok untuk cat berbahan emulsi lateks serta cat minyak. Roller ini dapat disimpan dan digunakan kembali untuk pengecatan selama kuas rol tidak mengalami kerusakan.
    atribut:
    • Absorption Power: Maximum
    • Finish: Fine
    • Size (inch): 4
    • Use: For water-based paints, both interior and exterior
  10. TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)
    Deskripsi:
    TEKIRO TANG BUAYA LURUS 7 INCH biasa dilengkapi dengan pengunci obyek yang dioperasikan dengan cara memuntir pada bagian ujung tangkainya. Fungsi dari tang ini adalah untuk menjepit suatu baut dan mur.Fungsi : mengunci baut atau murMaterial : Chrome Vanadiumdipergunakan untuk pekerjaan menjepit / menggigit objek dengan cengkraman yang sangat kuat layaknya kekuatan gigitan buaya yang sangat kencang dan sulit dilepaskan.Ukuran panjang 7" inch atau sekitar 177 mm dengan lebar 54 mm.Bahan Besi yang sudah disepuh dan Anti Karat.Pabrikasi dengan metoda 'Drop Forging' untuk meningkatkan kekerasan kunci.Silver Matt Fully Polish Finishing.Produk ini sangat berkualitas dan presisi.
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 12
  11. TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Rating:
    97% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp48.900

    TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)
    Deskripsi:
    Tekiro Tang Snap Ring EB [5 Inch] merupakan tang berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan Anda dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong, melepas dan memasang komponen. Tang ini dirancang awet, kuat, dan tahan lama. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman Tang tidak sekuat cengkrama Kunci Pas dan kunci kunci yang lainnya. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga Tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa Tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO TANG SNAP RING 5 INCH EB merupakan tang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong serta melepas komponen. Tang ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan mur dan baut. terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat.Fungsi : untuk menarik bantalan kecilMaterial : highh carbon steelDimensi : 125mm 70mm 20mm
  12. KRAFT TOOL Concrete Edger & Groover
    Mulai

    Rp429.900

    KRAFT TOOL Concrete Edger & Groover
    Deskripsi:
    Designed with durable one-piece casting, these hand-polished groovers provide clean, smooth control joints on sidewalks, driveways, and other surfaces. The ProForm handle offers a softer grip than the wood handle.
    atribut:
    • Length (inch): 6
  13. Lion Star Container Box Vigo with Wheels (Kontainer)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp149.900

  14. American Tool Paint Roller Wooltex
    Mulai

    Rp7.900

    American Tool Paint Roller Wooltex
    atribut:
    • Nap Thickness (mm): 6
  15. HYDE TOOLS Flexible Putty Knives & Spreaders (Kape)
    Mulai

    Rp239.900

    HYDE TOOLS Flexible Putty Knives & Spreaders (Kape)
    atribut:
    • Product Type: Putty Knife
    • UNSPSC: 27112601
  16. PRIMA KUAS Paint Roller 110mm (Kuas Roll)
    Mulai

    Rp15.900

    PRIMA KUAS Paint Roller 110mm (Kuas Roll)
    Deskripsi:
    Kuas roll dengan ukuran 110 mm cocok untuk semua jenis cat berbahan dasar air, digunakan pada permukaan yang sulit dijangkau.Note : Box isi 24 Set
    atribut:
    • Size (mm): 110
  17. BUDDY TOOLS LLC Drywall Specialty Tool
    Mulai

    Rp179.900

    BUDDY TOOLS LLC Drywall Specialty Tool
    atribut:
    • UNSPSC: 27112009
    • Application: Removing Material from Buckets Such as Drywall Mud, Stucco, or Grout
    • Characteristics: Curved Blade Radius
    • Construction: Pliable Nylon
    • For use with: 5 gal Buckets
    • Size (inch): 6 to 12
Daftar Harga roller frame Terbaru October 2026
American Tool Mini Stick Roller FrameRp23.900
American Tool Paint Roller FrameRp42.900
TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)Rp38.900
KRAFT TOOL Mud and Paint Mixer Attachments (Aksesori Pengaduk Cat)Rp599.900
Orange Roller Frame (Handle kuas Roll)Rp399.900
ACE OLDFIELDS Kuas Cat Roll Mini Gagang PanjangRp24.900
American Tool Paint Roller Frame Economy TypeRp18.900
Mpoin Rope Plastic Strap Blue (Tali Tambang)Rp40.900
Teson Gagang Kuas Cat RollRp2.099.900
Kenmaster Handle Kuas RollRp29.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)